日動工業
日動工業の 処置・手術
日動工業の 手術室用品
日動工業の 照明器具
スクエアBOX LSBXシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-1844-91
注文コード
26422937
品番
LSBX185-P-H110-50K
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水銀灯1000W相当の明るさです。
高効率LED200Lm/W以上です。
設置には電気工事が必要です。
消費電力(W)
100V/176、200V/182
定格電圧(V)
AC100/200兼用
入力プラグ
端子台
色温度(K)
5000
照度(Lx)
11360(1m)
使用環境温度(℃)
-25〜40
保護機能
サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)
【100V】209.6、【200V】202.7
使用場所
屋内型
アズワン品番
65-1844-91
LED寿命(時間)
60000
光色
昼白色
ビーム角度(°)
【1/2】115
定格光束(Lm)
36900
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000