ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26423260 品番 332162
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。
鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。

付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本 仕様KABM-5R 材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル 幅(mm)94 厚さ(mm)130 取付マグネット 質量(g)500 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)5 縦(mm)145 使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。 アズワン品番65-1858-33
注意
本体が確実に固定されたことを確認してからご使用ください。危険ですので、手を離したり、一気に巻き取ったりしないでください。落下しけがをする恐れがある為、凸凹面及び曲面には取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする