画像準備中

ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26423287 品番332160
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。
ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。

材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン 質量(kg)8 【ポール】黄/黒 高さ(mm)980 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)2 ベース径(Φmm)330 支柱径(Φmm)50.8 アズワン品番65-1858-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする