日本緑十字社
日本緑十字社の 落下防止用コード
日本緑十字社の カラビナ・ナスカン 落下防止用
S型カラビナ 両端フック開口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26423314
品番
284182
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
材質
本体/ポリアセタール、フック/ステンレス
厚さ(mm)
11.5
色
ブラック
質量(g)
46
規格
SKTD-BKブラック140×64
耐荷重(kg)
25
縦(mm)
140
横(mm)
64
アズワン品番
65-1858-73