S型カラビナ 両端フック開口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26423339 品番 284184
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。

材質本体/ポリアセタール、フック/ステンレス 厚さ(mm)7.3 ホワイト 質量(g)12 規格SKD-W ホワイト 88×40 耐荷重(kg)15 縦(mm)88 横(mm)40 アズワン品番65-1858-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする