画像準備中

中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26423506 品番 361024
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。
光を遮断後、3〜4時間の視認可能な自発光能力をもっています。
従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。
芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン 幅(mm)50 厚さ(mm)0.35 ブルー 取付貼付タイプ 質量(g)328 長さ(m)10 規格BFL-501 50mm幅×10M アズワン品番65-1859-39 特性【テープカット】手切り不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする