日本緑十字社
日本緑十字社の メガホン・ホイッスル・マイク
日本緑十字社の ホイッスル
笛 ホイッスル 全長40mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26423540
品番
144002
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
誘導・指示・危険・合図などの伝達に適した樹脂製のホイッスルです。
付属品
ヒモ
材質
ABS樹脂
全長(mm)
40
色
黒
質量(g)
15
アズワン品番
65-1859-53