画像準備中

ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)5.1 注文コード26423567 品番277602
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ〜390mmΦの柱に取付が可能です。

付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 質量(kg)5.1 規格89.1Φ用 支柱(mm)89.1Φ×340 適合径(Φmm)【電柱】130×390 アズワン品番65-1859-67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする