日本緑十字社
日本緑十字社の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日本緑十字社の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日本緑十字社の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26423610
品番
325013
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。
発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
付属品
ベルトフック
材質
パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS
色
赤
質量(g)
114
スイッチ
【点灯用】点灯→点滅→消灯
連続使用時間(時間)
約50
機能
【懐中電灯】あり
使用電池
単2乾電池×2本(別売)
照度(Lx)
120/m
2
使用条件
乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。
アズワン品番
65-1859-79
照射距離(m)
【懐中電灯時】20
注意
電池は付属していません。防滴処理をしておりますが、防水ではございません。