ホイッスル付き合図灯 全長550mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26423619 品番325015
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。

仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db) 材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂 長さ(mm)550 質量(g)146 タイプYDT-1100 青 スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯 連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40 寸法(Φ×mm)【発光部】30×330 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED色 ブザー音あり アズワン品番65-1859-81
注意
※乾電池は必ずマンガン電池をご使用ください。電池は付属していません。防滴処理をしておりますが、防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする