日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
マット固定用テープ クリアタイプ クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26423646
品番
262004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット固定用
手で切る事ができます。
床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ
マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質
基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
【紙管】72
色
クリア
質量(g)
367
長さ(m)
50
主な用途
マット固定用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/25mm)
162.5
アズワン品番
65-1859-84
特性
手で切れる
最大テープ外径(Φmm)
130