日本緑十字社
日本緑十字社の 消火器・消火用品
日本緑十字社の 消火器スタンド
消火器カバー 550×250×200 エンビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26423698
品番
013401
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。
消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
適合
【推奨消火器】粉末10型
材質
硬質エンビ
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
高さ(mm)
550
質量(g)
550
奥行(mm)
200
アズワン品番
65-1860-11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100