ゴムロール 天然ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26423716 品番 349023
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

弾力性があり耐摩耗性に優れています。

材質天然ゴム 幅(mm)50 厚さ(mm)3 質量(g)240 長さ(m)1 アズワン品番65-1860-13
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする