日本緑十字社
日本緑十字社の ゴム素材
日本緑十字社の 天然ゴム
日本緑十字社の 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムロール 天然ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423725
品番
349024
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質
天然ゴム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
色
黒
質量(g)
480
長さ(m)
1
アズワン品番
65-1860-14
商品豆知識
ゴム素材の特長