日本緑十字社
日本緑十字社の ゴム素材
日本緑十字社の 天然ゴム
日本緑十字社の 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムロール 天然ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423759
品番
349027
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質
天然ゴム
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
色
黒
質量(g)
2340
長さ(m)
1
アズワン品番
65-1860-17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
ゴム素材の特長