146152 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423804 146152 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423804 146152 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423804

ツールカート 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26423804 品番 146152
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドライバーホルダー、缶ホルダー、コード・リール収納用フック付です。
仕切は収納に合わせて付け外しが可能です。
ウレタン巻キャスター採用で静かで滑らかな動きです。
自在キャスターで全方向にスムーズ移動が可能です。

材質トレイ/ポリプロピレン、支柱/アルミ 黒(仕切部:赤) 質量(g)6.9 奥行(mm)260 間口(mm)480 段数3段 均等耐荷重(kg)【中棚】30 アズワン品番65-1860-29 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする