日本緑十字社
日本緑十字社の ワゴン
日本緑十字社の ツーリングワゴン
ツールカート 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26423820
品番
146153
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウレタン巻キャスター採用で静かで滑らかな動きです。
握りやすい左右2箇所の持ち手になっています。
自在キャスターで全方向にスムーズ移動ができます。
材質
トレイ/ポリプロピレン、支柱/アルミ
色
黒
質量(g)
5.9
奥行(mm)
305
間口(mm)
450
段数
3段
均等耐荷重(kg)
【中棚】40
アズワン品番
65-1860-30
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100