3/22より値下げ!現場を応援

踏み台 ステップジャリスター ステンレス製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.2 仕様ステップー5SS 天板サイズ:265×340 注文コード26423838 品番396005
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980
この商品は天板高さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

驚異的なグリップ力です。
食品を扱う場所でも使用可能です。
天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です。
「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。

仕様ステップー5SS 天板サイズ:265×340 材質ステンレス 質量(kg)2.8 耐荷重(kg)120 天板寸法(mm)340×265 天板高さ(m)0.2 アズワン品番65-1860-33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする