担架

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26423944 品番 244006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます。
柄の部分が握りやすい形状になっています。

仕様-2 四つ折り式 2100×540×150 材質スチール、綿帆布 長さ(mm)2100 幅(mm)540 質量(kg)8 収納時寸法(mm)1050×300 アズワン品番65-1860-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする