キャスター付きストレッチャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-1860-49 注文コード26423969 品番244009
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式キャスター担架です。
16cmの隙間が有れば収納可能です。

仕様ストレッチャ-1 630×160×1730 キャスター付 材質本体/アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、シート/ターポリン 長さ(mm)1730 幅(mm)630 質量(kg)14 【ターポリン】白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×630×160(組立時) 耐荷重(kg)100 色(本体)シルバー アズワン品番65-1860-49
注意
脚部を開く際、指詰めに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする