フルハーネス対応メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26424075 品番238292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。
前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。
ゴム部分も反射付いており、反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。

材質メッシュ部/ポリエステル(6mm目)、反射帯/高輝度ガラスビーズ(3mm目) 幅(mm)【反射面】50 蛍光イエロー 質量(g)91 着丈(cm)約40 胴囲(cm)約90〜130 アズワン品番65-1860-60 色(反射部)シルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26424075 238292 61498458 238292 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 1着 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする