メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 幅(mm)【反射面】50 蛍光イエロー 色(反射部)シルバー 注文コード26424109 品番238272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。
反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。
夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。

材質メッシュ部/ポリエステル(6mm目)、反射帯/高輝度ガラスビーズ(3mm目) 幅(mm)【反射面】50 蛍光イエロー 質量(g)110 着丈(cm)約60 胴囲(cm)約90〜130 アズワン品番65-1860-63 色(反射部)シルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26424109 238272 61498485 238272 メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 1着 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする