日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
フルハーネス用ランヤード反射カバー 130×上部幅145×下部幅115mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26424215
品番
238263
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅広の反射材で抜群の視認性があります。
面ファスナーで簡単に装着することが可能です。
全メーカー対応です。
仕様
FHR-YR
材質
反射面/PVC、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿
色
オレンジ
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
上部145/下部115×130
アズワン品番
65-1860-74
注意
生地は摩擦による色移りや日光により退色することがあります。