日本緑十字社
日本緑十字社の サポーター・テーピング
日本緑十字社の サポーター
日本緑十字社の 腰用 サポーター
腰ベルト 黒 2層加圧ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26424380
品番
242011
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
腰をビシッと安定させることができます。
2層加圧ベルトにより締め付けレベルの調整が可能です。
弾力性のある4本のスティックを内蔵し、腰の動きにあわせてサポートします。
材質
ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・レーヨン・天然ゴム
色
ブラック
サイズ
オーバーラージ
質量(g)
220
タイプ
SWB-O
ウエスト(cm)
98〜122
アズワン品番
65-1860-92
注意
着用時は下着を着用のうえ、正しく装着してください。腰痛等で治療中の方は使用に際して医師にご相談ください。また使用中に何らかの異常が生じた場合も直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。