日本緑十字社
日本緑十字社の ケーブル収納・配線
日本緑十字社の ケーブルモール
日本緑十字社の モール
ケーブルプロテクター L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26424416
品番
286206
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
大切な配管類をしっかり保護します。
2系統タイプのコンパクトなケーブルガードは室内にも最適です。
材質
本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
45
質量(kg)
4
色
黒
サイズ
L
色(フタ)
黄
アズワン品番
65-1861-02
ケーブル径(Φmm)
30
注意
耐久性のある廃タイヤ再生のゴムで本体を成型していますが車両通行などがある際は定期的にメンテナンスを行ってください。