日本緑十字社
日本緑十字社の センサーライト
日本緑十字社の コンセント式センサーライト
ドア用センサーライト センサーライトドア用 人感+明るさセンサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26424450
品番
352075
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
屋内専用です。
ドアにはさむだけの簡単設置できます。
ドアの開閉もスムーズです。
人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
付属品
取付金具
材質
本体/ABS樹脂、透明レンズ部/PS樹脂
幅(mm)
124
高さ(mm)
70
質量(g)
125
奥行(mm)
96〜125
センサー
人感+明るさセンサー
光源色
白
アズワン品番
65-1861-12
明るさ(Lm)
約33
センサー感知範囲
正面方向約2.5M