141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 26424504 141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 26424504 141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 26424504 141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 26424504 141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 26424504

2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26424504 品番141132
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ステンレス製なのでさびにくいです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩耗に強いです。

材質ポール/ステンレス、ベース/ステンレス・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ヘッド:ABS 質量(kg)7.1 シルバー(ベース/ポール) 高さ(mm)972 適合サイズチェイン6mmΦまで、ロープ8mmΦまで ベース径(Φmm)330 ポール径(Φmm)38.1 アズワン品番65-1861-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする