日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェインスタンド 黄/黒 PE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26424520
品番
141121
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
ポールにチェインを収納する事ができます。
注水タイプのベースなので重さの調整が簡単にできます。
仕様
注水ベースタイプ PCS-1TR
材質
ポール/ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン
色
黄/黒(ポール)
高さ(mm)
891
質量(g)
850
ベース寸法(mm)
260角
ポール径(Φmm)
54
アズワン品番
65-1861-20
満水時質量(kg)
約3
色(ベース)
黒
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100