141123 LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤 日本緑十字社 26424529 141123 LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤 日本緑十字社 26424529 141123 LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤 日本緑十字社 26424529

LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26424529 品番141123
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

141121/141122専用商品です。
ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。
明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。
満充電で約3日間連続使用可能です。

材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン 質量(kg)230 高さ(mm)138 径(Φmm)88 電池寿命1年から1年半程度 バッテリー容量(mAh)800 使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。 アズワン品番65-1861-22 色(グローブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする