日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26424538
品番
141111
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
土台(ベース)部分がV字形なので、パレット置き場等区画ラインの形に合わせてピッタリフィットします。
土台(ベース)部分はコンパクトに収納ができます。
プラスチック製品なのでさびません。
仕様
本体:白 ベース:黒 CHSV-W
材質
ポリエチレン
質量(kg)
【ベース】0.59(満水時2.6、満砂時:3.6)
色
白(ポール)
高さ(mm)
815
質量(g)
590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×242×815(設置時)、【Vストン(ベース)固定前】530×94×85、【Vストン(ベース)固定後】369×242×85
ポール径(Φmm)
54
アズワン品番
65-1861-24
色(ベース)
黒