画像準備中

G両口ハンマー OHWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26426525 品番 OHW-5SG
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ショートグラスファイバー柄。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】140 全長(mm)350 質量(kg)2.4 対辺(mm)【頭】50 呼称5×350 アズワン品番65-1871-86 頭質量(kg)2.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする