画像準備中

G両口ハンマー OHWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26426534 品番 OHW-6SG
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ショートグラスファイバー柄。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】148 全長(mm)450 質量(kg)3.2 対辺(mm)【頭】55 呼称6×450 アズワン品番65-1871-87 頭質量(kg)2.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする