オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
PX Gウレタンカクカケヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26426577
品番
PXUK-03SG
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
作業能率のあがるショックレス構造です。
画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)
360
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20〜50
対辺(mm)
【頭】66
呼称
#3×360
頭部長(mm)
135
アズワン品番
65-1872-02
頭質量(kg)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません