画像準備中

コンビカッパー替ヘッド COシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合#2 注文コード26426900 品番CO-38WH
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。
ヘッド1個につきロールピン1本付です。

適合#2 寸法B(mm)【ロールピン】35 寸法H1(mm)【頭】37 寸法H2(mm)【頭】14 寸法A(Φmm)【ロールピン】5 アズワン品番65-1872-93 寸法W1(Φmm)【頭】38 寸法W2(Φmm)【頭】18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする