画像準備中

コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26426936 品番 CCO-15G
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。
樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。
両ヘッドとも取替が可能です。
替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】99 全長(mm)330 質量(g)650 口径(Φmm)【頭】35 呼称#1-1/2 アズワン品番65-1872-97 頭質量(g)450 硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする