オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
メディカルガーゼ 300枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
26427164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
機能性と経済性を両立させた処置用ガーゼです。
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
65-1914-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000