アレルギーヘルスケア
アレルギーヘルスケアの 包帯
アレルギーヘルスケアの チューブ包帯
チューブエイド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18箱×5m)
注文コード
26427180
品番
395001
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。
色
ホワイト
長さ(m)
5
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
【円周】8〜18
混率(%)
レーヨン/65、ナイロン/30、ポリウレタン/5
適合部位
生後4ヶ月未満の方の腕
アズワン品番
65-1914-38
包帯種類
チューブ包
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000