アレルギーヘルスケア
アレルギーヘルスケアの 包帯
アレルギーヘルスケアの チューブ包帯
チューブエイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×5m)
注文コード
26427198
品番
395003
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。
色
ピンク
長さ(m)
5
幅(cm)
7.5
長さ(cm)
【円周】18〜42
混率(%)
レーヨン/85、ナイロン/10、ポリウレタン/5
適合部位
5歳以上の方の脚、成人の腕
アズワン品番
65-1914-40
包帯種類
チューブ包
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000