東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 白 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-1915-55
注文コード
26427286
品番
FA110C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥19,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。
ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。
フード・手袋・ブーツは別売りです。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96〜122
総丈(cm)
185
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1915-55
洗浄度
クラス10(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000