東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 5L FCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×グリーン
注文コード
26427338
品番
FC131A-13 5L
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色
ホワイト×グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
94〜120
総丈(cm)
194
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1915-60
洗浄度
クラス100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000