防塵ツナギ服 ピンク 5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26427365 品番FC133C-04 5L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クリーンルーム用衣服。
ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。

ピンク サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)90 ウエスト(cm)94〜120 総丈(cm)194 バスト(cm)134 裄丈(cm)96 アズワン品番65-1915-63 洗浄度クラス100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする