防塵ツナギ服 白 5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-1915-64 注文コード26427374 品番FC141C-01 5L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。
袖口、裾口は二重構造になっており、ダウンフロー型クリーンルームに適しています。
高度な防塵性と優れた洗濯耐久性を併せ持つ無塵衣です。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)80 ウエスト(cm)100〜122 総丈(cm)189 バスト(cm)134 裄丈(cm)92 アズワン品番65-1915-64 洗浄度クラス100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする