東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
アズワン品番
65-1915-76
注文コード
26427496
品番
FC142C-02 L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。
袖口は二重構造になっています。
色
青
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
81〜104
総丈(cm)
172
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
84
アズワン品番
65-1915-76
洗浄度
クラス100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000