東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
アズワン品番
65-1915-79
注文コード
26427530
品番
FC142C-02 4L
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。
袖口は二重構造になっています。
色
青
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
94〜116
総丈(cm)
192
バスト(cm)
128
裄丈(cm)
90
アズワン品番
65-1915-79
洗浄度
クラス100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000