東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
フード・マスク一体型ツナギ服 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26427548
品番
FC143C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用衣服。
フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
106〜130
総丈(cm)
191
バスト(cm)
142
裄丈(cm)
101
アズワン品番
65-1915-81
洗浄度
クラス100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000