東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 グリーン 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26427679
品番
FD171C-03 5L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
120
総丈(cm)
194
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1916-01
洗浄度
クラス1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000