クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26427688 品番FD175C-01 5L
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とする、バイオクリーンルーム向けのフード一体ツナギ服です。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。
衿元合せ部分には、ステンレス製のホックを使用しています。
袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)90 ウエスト(cm)120 総丈(cm)190 バスト(cm)134 裄丈(cm)101 アズワン品番65-1916-02 洗浄度クラス1000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする