曜日別特売
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697

FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697
FD175C-02 5L クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ 東洋リントフリー 26427697

クリーンウェア フード一体ツナギ服 男女兼用 5L FD175Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26427697品番FD175C-02 5L
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とする、バイオクリーンルーム向けのフード一体ツナギ服です。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。
衿元合せ部分には、ステンレス製のホックを使用しています。
袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)120総丈(cm)190バスト(cm)134裄丈(cm)101アズワン品番65-1916-03洗浄度クラス1000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする