東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
26427724
品番
FD300A-02 5L
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付きの男性用パンツです。
色
青
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
80〜122
ズボン丈(cm)
116
アズワン品番
65-1916-06
洗浄度
クラス10000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000