ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-1916-42 注文コード26427880 品番FG153C-02 5L
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
クラス100対応
サイドファスナー
袖口・裾口二重構造

サイズ5L 股下(cm)80 ウエスト(cm)100〜122 総丈(cm)189 バスト(cm)134 裄丈(cm)92 アズワン品番65-1916-42 洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする